GATES
GATES
15JP2000/5
GATES GATES
描述
GATES 15JP2000/5
V-Belt; 15JP Series; Banded Belt Style; 2000MM Belt Outside Length; 80MM Belt Width; 5 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
15JP2000/5
BDI部件号
1095596
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/15JP2000-5/p/1095596
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.683
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
15JP
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Aramid
外圈材料
Fabric
其它特点
Wrapped | Narrow Profile
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
2.683
详细描述
V-Belt; 15JP Series; Banded Belt Style; 2000MM Belt Outside Length; 80MM Belt Width; 5 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
3.15 英寸 | 80 毫米
传动带外侧长度
78.74 英寸 | 2000 毫米