MAUREY
MAUREY
17/3VX375
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 17/3VX375
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 37-1/2" Belt Outside Length; 6-3/8" Belt Width; 17 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
17/3VX375
BDI部件号
636353
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/17-3VX375/p/636353
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965204183
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
17 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
HY T Wedge
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
17/3VX375
详细描述
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 37-1/2" Belt Outside Length; 6-3/8" Belt Width; 17 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
37.5 英寸 | 952.5 毫米
带宽
6.375 英寸 | 161.925 毫米