17/CX85 17/X22X2159Li https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BNDCG-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnMFlTOHhNREk1TXpRd01EUXdNems1T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSRFIxOUJYMEpmUTE5RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2U1MmU2YzkwMmU3MzZkYzNjMzYyMTVmZDRlZDBjNmFmZGNiOTQ4Yzg3NzYwNmYzOTRiNTJkMzdhNTRmNmNjMA
402301 V型带 

CONTINENTAL CONTINENTAL

17/CX85 17/X22X2159Li

描述

CONTINENTAL 17/CX85 17/X22X2159Li

V-Belt; CX-X22X Series; Banded Cogged Belt Style; 89"-2247MM Belt Outside Length; 14-7/8"-374MM Belt Width; 17 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

17/CX85 17/X22X2159Li

BDI部件号
402301

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
13.478
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
CX | X22X
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
17 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
HY T Plus
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
17/CX85 17/X22X2159LI
重量/磅
13.478
详细描述
V-Belt; CX-X22X Series; Banded Cogged Belt Style; 89"-2247MM Belt Outside Length; 14-7/8"-374MM Belt Width; 17 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
14.875 英寸 | 374 毫米
传动带外侧长度
89 英寸 | 2247 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新