CONTINENTAL
CONTINENTAL
18/CX85 18/X22X2159Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 18/CX85 18/X22X2159Li
V-Belt; CX-X22X Series; Banded Cogged Belt Style; 89"-2247MM Belt Outside Length; 15-3/4"-396MM Belt Width; 18 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
18/CX85 18/X22X2159Li
BDI部件号
402302
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/18-CX85-18-X22X2159Li/p/402302
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
14.271
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
CX | X22X
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
18 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
HY T Plus
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
18/CX85 18/X22X2159LI
重量/磅
14.271
详细描述
V-Belt; CX-X22X Series; Banded Cogged Belt Style; 89"-2247MM Belt Outside Length; 15-3/4"-396MM Belt Width; 18 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
15.75 英寸 | 396 毫米
传动带外侧长度
89 英寸 | 2247 毫米