https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-PF-JB-2BND-5M-7M-11M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJoaE15OHhNRFF3T1RRMk1URTROalU1TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlRUmw5S1FsOHlRazVFWHpWTlh6ZE5YekV4VFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlkNjk5MDExMzRjMWMyNWRiZDEyNjNkMjg1NjRkYzU2NjQzYTlhZWY2ZDA1ZTNhZWExNDMwZGRkYzc1ZWIwMDM
GATES
GATES
2/11M1320JB
GATES GATES
描述
GATES 2/11M1320JB
V-Belt; 11M Series; Banded Belt Style; 1320MM Belt Outside Length; 22MM Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
2/11M1320JB
BDI部件号
20052844
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/2-11M1320JB/p/20052844
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 7 |
BDI- 匈牙利 | 7 |
BDI- 罗马尼亚 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053244502
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
11M
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Polyflex JB | Ribbed Top
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
211M1320JB
制造商内部编号
8914-2132
重量/磅
0.45
详细描述
V-Belt; 11M Series; Banded Belt Style; 1320MM Belt Outside Length; 22MM Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
传动带外侧长度
51.969 英寸 | 1320 毫米
带宽
0.866 英寸 | 22 毫米