CONTINENTAL
CONTINENTAL
2/3VX315-A
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2/3VX315-A
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 31-1/2" Belt Outside Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
2/3VX315-A
BDI部件号
398731
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/2-3VX315-A/p/398731
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 17 |
BDI- 匈牙利 | 17 |
BDI- 罗马尼亚 | 17 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256039522
重量 / Kilogram
0.135
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti VX Torque Team Advance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
2/3VX315
重量/磅
0.37
详细描述
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 31-1/2" Belt Outside Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
传动带外侧长度
31.5 英寸 | 800.1 毫米