2/5VX1180 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-2BND-SPR-HC-3-5-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnME1TOHhNRFF3T0RrME9UVTBOekF6T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDh5UWs1RVgxTlFVbDlJUTE4elh6VmZPRlpZWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZDQzYmJkYzA2NThjZGNkZGJkYjg4ZGYyM2ZlOGEzNzVkZDA3MTU5YmY3ODJmMDhlZDExZGMyMTk1YzI0Mjdj
1098857 V型带 

GATES GATES

2/5VX1180

描述

GATES 2/5VX1180

V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 118" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

2/5VX1180

BDI部件号
1098857

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 5

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053246407
重量 / Kilogram
1.69
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
2/5VX1180
制造商内部编号
9389-2118
重量/磅
2.5
详细描述
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 118" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
传动带外侧长度
118 英寸 | 2997.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新