GATES
GATES
2/7M650JB
GATES GATES
描述
GATES 2/7M650JB
V-Belt; 7M Series; Banded Belt Style; 650MM Belt Outside Length; 14MM Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
2/7M650JB
BDI部件号
1098917
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/2-7M650JB/p/1098917
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053247534
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
7M
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Polyflex JB | Ribbed Top
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
27M650JB
制造商内部编号
8913-2650
重量/磅
0.08
详细描述
V-Belt; 7M Series; Banded Belt Style; 650MM Belt Outside Length; 14MM Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.551 英寸 | 14 毫米
传动带外侧长度
25.591 英寸 | 650 毫米