GATES
GATES
2/8VP1500
GATES GATES
描述
GATES 2/8VP1500
V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 150" Belt Outside Length; 2" Belt Width; 2 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
2/8VP1500
BDI部件号
1098968
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/2-8VP1500/p/1098968
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075332589
重量 / Kilogram
5.73
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
8V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Aramid
外圈材料
Fabric
其它特点
Predator
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
5.734
详细描述
V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 150" Belt Outside Length; 2" Belt Width; 2 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
传动带外侧长度
150 英寸 | 3810 毫米