OPTIBELT
OPTIBELT
2/AVX10X1375
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 2/AVX10X1375
V-Belt; AVX10 Series; Banded Cogged Belt Style; 1375MM Belt Outside Length; 20MM Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
2/AVX10X1375
BDI部件号
21452640
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/2-AVX10X1375/p/21452640
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
AVX10
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Marathon 1
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
2/AVX10X1375
制造商内部编号
2/AVX10X1375
详细描述
V-Belt; AVX10 Series; Banded Cogged Belt Style; 1375MM Belt Outside Length; 20MM Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
传动带外侧长度
54.134 英寸 | 1375 毫米