2/B140 ; 2/17X3550Li https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-HP-2BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJobU1pOHhNRFF3T0RrMU5ERXpORFUxT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlJVUY4eVFrNUVYMEZmUWw5RFgwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDZiODZlNDkwYmNlNjEzMzdkNDdiZDI1NzBmMzU0NGNkN2U4ZjM4NzJkNzlmMjhhMWVlNmQ4YWY5ZDliN2NiYg
21491988 V型带 

GATES GATES

2/B140 ; 2/17X3550Li

描述

GATES 2/B140 ; 2/17X3550Li

V-Belt; B-17X Series; Banded Belt Style; 143"-3619MM Belt Outside Length; 1-1/4"-34MM Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

2/B140 ; 2/17X3550Li

BDI部件号
21491988

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 5

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053230628
重量 / Kilogram
2.18
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
B | 17X
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
2/B140
制造商内部编号
9093-2140
重量/磅
4.8
详细描述
V-Belt; B-17X Series; Banded Belt Style; 143"-3619MM Belt Outside Length; 1-1/4"-34MM Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
1.25 英寸 | 34 毫米
传动带外侧长度
143 英寸 | 3619 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新