20X1600Li https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-5-8-10-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmcyWlM4eE1ESTVNelE0TWpFeU56TTVNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsODFYemhmTVRCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MjMzYzMwN2QyMTdkZjczOGY0ZWVmY2RiNmJlMTY0OGQ3ODVjMTdiMjFmNzI4OWNmODRhNjEzZDEzMDBkYzc3
17004721 V型带 

CONTINENTAL CONTINENTAL

20X1600Li

描述

CONTINENTAL 20X1600Li

V-Belt; 20X Series; 1679MM Belt Outside Length; 20MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

20X1600Li

BDI部件号
17004721

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
4010858411602
重量 / Kilogram
0.43
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
20X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
20X1600LI
重量/磅
0.43
详细描述
V-Belt; 20X Series; 1679MM Belt Outside Length; 20MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
66.102 英寸 | 1679 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新