CONTINENTAL
CONTINENTAL
20X2120Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 20X2120Li
V-Belt; 20X Series; 2199MM Belt Outside Length; 20MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
20X2120Li
BDI部件号
17004725
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/20X2120Li/p/17004725
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4010858412128
重量 / Kilogram
0.56
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
20X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
20X2120LI
重量/磅
0.56
详细描述
V-Belt; 20X Series; 2199MM Belt Outside Length; 20MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
86.575 英寸 | 2199 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米