![21/3VX1400](/medias/INDGATBLTXXX-V-BND-SPR-HC-3-5-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJneVppOHhNRFF3T0RrME9ETXpORFl5TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZlUxQlNYMGhEWHpOZk5WODRWbGhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVkY2Y5ZjM0ZTJlNDkyMzNhOWI4ZjkyM2I3MTQyNGJlNTZmNWRmMGViOTE2MGJmMzBkMmZhMjQ1OGRkZmUwNzI)
![21/3VX1400](/medias/INDGATBLTXXX-V-BND-SPR-HC-3-5-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJneVppOHhNRFF3T0RrME9ETXpORFl5TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZlUxQlNYMGhEWHpOZk5WODRWbGhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVkY2Y5ZjM0ZTJlNDkyMzNhOWI4ZjkyM2I3MTQyNGJlNTZmNWRmMGViOTE2MGJmMzBkMmZhMjQ1OGRkZmUwNzI)
GATES
GATES
21/3VX1400
GATES GATES
描述
GATES 21/3VX1400
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 140" Belt Outside Length; 7-7/8" Belt Width; 21 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
21/3VX1400
BDI部件号
1100113
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/21-3VX1400/p/1100113
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053769685
重量 / Kilogram
7.22
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
21 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
21/3VX1400
制造商内部编号
9388-21140
重量/磅
15.91
详细描述
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 140" Belt Outside Length; 7-7/8" Belt Width; 21 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
140 英寸 | 3556 毫米
带宽
7.875 英寸 | 200.025 毫米