https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-TF-3L-4L-5L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJoa015OHhNRFF3T1RRMU9UUTRNalkxTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlVUmw4elRGODBURjgxVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM5ZjM3ZjVlYjhhZTIyMWRlODAxODEzMzJiZGYxMDhjNDhmZDVhOWY2YmE5NGUyYzcxZjhmMjZlZGRkNWEyZDg
GATES
GATES
2L110
GATES GATES
描述
GATES 2L110
V-Belt; 2L Series; 11" Belt Outside Length; 1/4" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
2L110
BDI部件号
1102431
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/2L110/p/1102431
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053000139
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
2L
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
其它特点
FHP
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
2L110 0110
制造商内部编号
8400-0110
重量/磅
0.02
详细描述
V-Belt; 2L Series; 11" Belt Outside Length; 1/4" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
11 英寸 | 279.4 毫米
带宽
0.25 英寸 | 6.35 毫米