2L285 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-3L-4L-5L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJoaFpTOHhNREUyTXpJd056UTNNVEV6TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDh6VEY4MFRGODFURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2M3ZDBiOGU1NjA3Nzg4ODZiMDdhOTQ0MzJhODBhYWU4YTc5ZDJmZDYwYmVjNGM5ODNjNjJlOGRkYzQyY2FiOQ
321966 V型带 

BROWNING BROWNING

2L285

描述

BROWNING 2L285

V-Belt; 2L Series; 28-1/2" Belt Outside Length; 1/4" Belt Width; 1 Band; Cotton Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

2L285

BDI部件号
321966

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289254828
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
2L
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Cotton
外圈材料
Rubber
其它特点
FHP
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
类别 - Mfr
1220/1225
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
2L285
制造商内部编号
1093632
重量/磅
0.05
详细描述
V-Belt; 2L Series; 28-1/2" Belt Outside Length; 1/4" Belt Width; 1 Band; Cotton Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
28.5 英寸 | 723.9 毫米
带宽
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新