2RCX90 https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXV-BELT-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnNFpTODVNekUxTURJME9UazBNek0wTG1wd1p3fDE5MzM3NzRmZjM2YzIxOTRjNjIxMTk1MmQ3YzRkOWJkM2U5N2NlM2NmMjhlZWUyMGFhM2EwNjIxNDFhZDdlNjM
982919 V型带 

TB WOODS TB WOODS

2RCX90

描述

TB WOODS 2RCX90

V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 94" Belt Outside Length; 1-3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

2RCX90

BDI部件号
982919

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0698672194297
重量 / Kilogram
1.758
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
CX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
2RCX90
重量/磅
3.9
详细描述
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 94" Belt Outside Length; 1-3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
1.75 英寸 | 44.45 毫米
传动带外侧长度
94 英寸 | 2387.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新