3/11M2240JB https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-PF-JB-3BND-5M-7M-11M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoaU1DOHhNRFF3T1RRMk1UVTNPVGd3Tmk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlRUmw5S1FsOHpRazVFWHpWTlh6ZE5YekV4VFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM3Mzg4N2M2MTU5NmIyODMxNmFiM2VlODkwY2JmMDQwYTk0MjYyZTA1NjY2MjgzMWEwMGQ1YTcyZWU4M2M0YzI
1102910 V型带 

GATES GATES

3/11M2240JB

描述

GATES 3/11M2240JB ; 皮带/同步带

V-Belt; 11M Series; Banded Belt Style; 2240MM Belt Outside Length; 33MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

3/11M2240JB

BDI部件号
1102910

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 12
BDI- 匈牙利 12
BDI- 罗马尼亚 12

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053260625
重量 / Kilogram
0.52
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
11M
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Polyflex JB | Ribbed Top
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
311M2240JB
制造商内部编号
8914-3224
重量/磅
1.15
详细描述
V-Belt; 11M Series; Banded Belt Style; 2240MM Belt Outside Length; 33MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
传动带外侧长度
88.189 英寸 | 2240 毫米
带宽
1.299 英寸 | 33 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新