GATES
GATES
3/3M615JB
GATES GATES
描述
GATES 3/3M615JB
V-Belt; 3M Series; Banded Belt Style; 615MM Belt Outside Length; 9MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
3/3M615JB
BDI部件号
1102972
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/3-3M615JB/p/1102972
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053553628
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02316
传动带系列
3M
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Polyflex JB | Ribbed Top
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
33M615JB
制造商内部编号
8911-3615
重量/磅
0.02
详细描述
V-Belt; 3M Series; Banded Belt Style; 615MM Belt Outside Length; 9MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
传动带外侧长度
24.213 英寸 | 615 毫米
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米