BANDO
BANDO
3-7MS2300
BANDO BANDO
描述
BANDO 3-7MS2300
V-Belt; 7M Series; Banded Belt Style; 2300MM Belt Outside Length; 21MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
3-7MS2300
BDI部件号
137034
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/3-7MS2300/p/137034
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0649717417864
重量 / Kilogram
0.238
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
7M
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Banflex | Ribbed Top
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
37MS2300
重量/磅
0.532
详细描述
V-Belt; 7M Series; Banded Belt Style; 2300MM Belt Outside Length; 21MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
传动带外侧长度
90.551 英寸 | 2300 毫米
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米