3/A49 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-HP-3BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJobVppOHhNRFF3T0RrMU5EVTVNek14TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlJVUY4elFrNUVYMEZmUWw5RFgwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTMwMzQzMTZiOTY2NDQ0OWU1ZmU0ZGM0YjgwODFlNmU3ZmUwZDU4ZTQ3ZmRlNGI5YmMwZTgwMTQ4OWE3NTJkZA
1408403 V型带 

GATES GATES

3/A49

描述

GATES 3/A49

V-Belt; A Series; Banded Belt Style; 51" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

3/A49

BDI部件号
1408403

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053615920
重量 / Kilogram
0.771
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
A
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3/A49 ; 3/13X1250Li
制造商内部编号
9092-3049
重量/磅
1.7
详细描述
V-Belt; A Series; Banded Belt Style; 51" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
1.5 英寸 | 38 毫米
传动带外侧长度
51 英寸 | 1295.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新