OPTIBELT
OPTIBELT
3/B158 ; 3/17X4000LI
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 3/B158 ; 3/17X4000LI
V-Belt; B-17X Series; Banded Belt Style; 161"-4069MM Belt Outside Length; 1-7/8"-51MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
3/B158 ; 3/17X4000LI
BDI部件号
1065444
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/3-B158-;-3-17X4000LI/p/1065444
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486305340
重量 / Kilogram
2.939
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
B | 17X
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3/B158
重量/磅
7.06
详细描述
V-Belt; B-17X Series; Banded Belt Style; 161"-4069MM Belt Outside Length; 1-7/8"-51MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
161 英寸 | 4069 毫米
带宽
1.875 英寸 | 51 毫米