https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-TP-3BNDCG-AX-BX-CXDX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJobE1TOHhNRFF3T1RRMU9UQTRPVFF6T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlVVUY4elFrNUVRMGRmUVZoZlFsaGZRMWhFV0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM0NDA4OWQ2Mjc2MGZkMDJlZGY1MGU1YzgyOWUzYjg2YjJmY2U2ZWQ3YTc1NzUzOTBhNzdmMThlN2I5ZDNkMmU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-TP-3BNDCG-AX-BX-CXDX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJobE1TOHhNRFF3T1RRMU9UQTRPVFF6T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlVVUY4elFrNUVRMGRmUVZoZlFsaGZRMWhFV0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM0NDA4OWQ2Mjc2MGZkMDJlZGY1MGU1YzgyOWUzYjg2YjJmY2U2ZWQ3YTc1NzUzOTBhNzdmMThlN2I5ZDNkMmU
GATES
GATES
3/BX83
GATES GATES
描述
GATES 3/BX83
V-Belt; BX Series; Banded Cogged Belt Style; 86" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
3/BX83
BDI部件号
20102034
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/3-BX83/p/20102034
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053506884
重量 / Kilogram
1.35
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
BX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3/BX83 ; 3/X17X2108Li
重量/磅
0.1
详细描述
V-Belt; BX Series; Banded Cogged Belt Style; 86" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
86 英寸 | 2184.4 毫米
带宽
1.875 英寸 | 47.625 毫米

