https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhrWkM4eE1ETTNNelkxTVRnMU56UXpPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmUVY5Q1gwTmZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWNiOWY0YjgxNDFjOGRiOTgxNjVlOTgyOTUyOGY5MmE2YjVkY2FjNWE2MDY3YWIxNDRkZjBiNmEyOGExNzE1Mg
BESTORQ
BESTORQ
3/D345
BESTORQ BESTORQ
描述
BESTORQ 3/D345
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 348" Belt Outside Length; 3-3/4" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
3/D345
BDI部件号
17213157
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/3-D345/p/17213157
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0840593132487
重量 / Kilogram
21.614
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
D
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
20.778
详细描述
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 348" Belt Outside Length; 3-3/4" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
348 英寸 | 8839.2 毫米
带宽
3.75 英寸 | 95.25 毫米