

GATES
GATES
3L560
GATES GATES
描述
GATES 3L560
V-Belt; 3L Series; 56" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
3L560
BDI部件号
1105255
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/3L560/p/1105255
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053001938
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3L
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
其它特点
FHP
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3L560 1560
制造商内部编号
8400-1560
重量/磅
0.19
详细描述
V-Belt; 3L Series; 56" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
传动带外侧长度
56 英寸 | 1422.4 毫米