

GATES
GATES
3L700
GATES GATES
描述
GATES 3L700
V-Belt; 3L Series; 70" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
3L700
BDI部件号
1105281
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/3L700/p/1105281
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053002256
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3L
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
其它特点
FHP
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3L700 1700
制造商内部编号
8400-1700
重量/磅
0.22
详细描述
V-Belt; 3L Series; 70" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
传动带外侧长度
70 英寸 | 1778 毫米