3RHB191 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRLBLTXXX-V-BND-RHA-B-C-3V-5V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmc0WWk4eE1ERTJNekl4TXprNU1UazJOaTlKVGtSRFVreENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmVWtoQlgwSmZRMTh6Vmw4MVZsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZGJhZjZjZTlkNWNlODcxMzdhMWIwODIxZjA5YjI5N2MwNGJiNmM5NTQ5MDIyZDcyNjE2YmVjOTEzMGUyZDZh
23756130 V型带 

TIMKEN TIMKEN

3RHB191

描述

TIMKEN 3RHB191

V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 192.1" Belt Outside Length; 1-31/32" Belt Width; 3 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

3RHB191

BDI部件号
23756130

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0033259513830
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
B
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber
其它特点
Super AG Drive | Heavy Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 192.1" Belt Outside Length; 1-31/32" Belt Width; 3 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
192.1 英寸 | 4879.34 毫米
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新