3VX750 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-SPR-HC-3VX-5VX-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmc1WXk4eE1EUXdPRGswTnpJNE5qQTBOaTlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlZsOVRVRkpmU0VOZk0xWllYelZXV0Y4NFZsaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTdmMGQ4ZjNiZDk0MjZhZGFjMTViMzM2NWE4ZDA0ZmE0ZmI2MDI5M2Y3YzM3NWI4YmI1ZmMwZmZhN2E1OTcyOA
1105733 V型带 

GATES GATES

3VX750

描述

盖茨 3VX-750 ; 皮带/皮带,带轮

V-Belt; 3VX Series; Cogged Belt Style; 75" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

3VX750

BDI部件号
1105733

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 61
BDI- 美国 23

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053267198
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3VX
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3VX750
制造商内部编号
9412-0750
重量/磅
0.44
详细描述
V-Belt; 3VX Series; Cogged Belt Style; 75" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
传动带外侧长度
75 英寸 | 1905 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新