GATES
GATES
3VX950
GATES GATES
描述
GATES 3VX950
V-Belt; 3VX Series; Cogged Belt Style; 95" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
3VX950
BDI部件号
1105740
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/3VX950/p/1105740
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 34 |
BDI- 加拿大 | 28 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053267266
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3VX
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3VX950
制造商内部编号
9412-0950
重量/磅
0.41
详细描述
V-Belt; 3VX Series; Cogged Belt Style; 95" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
传动带外侧长度
95 英寸 | 2413 毫米