4/5V1900 https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXV-BELT-BND-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJoaFlpODVOamMyTURFNE9ERXdPVEV3TG1wd1p3fDFmOTBlYjhjNjk1NWMwYjllMzg2Njc4OTgwNDViZmI2MDcwZjVhY2MzZDlhYjkzMDg3NGI2NGZlNmVhNzE0NWQ
1066710 V型带 

OPTIBELT OPTIBELT

4/5V1900

描述

OPTIBELT 4/5V1900

V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 190" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

4/5V1900

BDI部件号
1066710

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4014486181227
重量 / Kilogram
4.817
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
4/5V1900
详细描述
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 190" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
190 英寸 | 4826 毫米
带宽
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新