

CONTINENTAL
CONTINENTAL
4/5V2360-S
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4/5V2360-S
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 236" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
4/5V2360-S
BDI部件号
408009
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/4-5V2360-S/p/408009
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256043345
重量 / Kilogram
5.78
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti V Torque Team Supreme
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
4/5VF2360
重量/磅
12.74
详细描述
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 236" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
236 英寸 | 5994.4 毫米
带宽
2.5 英寸 | 63.5 毫米