TB WOODS
TB WOODS
4/5VP950
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 4/5VP950
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 95" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
4/5VP950
BDI部件号
981539
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/4-5VP950/p/981539
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672173049
重量 / Kilogram
2.446
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber
其它特点
Narrow Profile | Double Cover
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
4/5VP950
制造商内部编号
4/5VP950
重量/磅
5.36
详细描述
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 95" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
2.5 英寸 | 63.5 毫米
传动带外侧长度
95 英寸 | 2413 毫米