4/5VX1700 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-4BND-SPR-HC-3-5-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnNE5DOHhNRFF3T0RrME56azNOREUzTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDgwUWs1RVgxTlFVbDlJUTE4elh6VmZPRlpZWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlMDJiZGRlM2NkZmViZDA2YjNmZTEyYmQ0MjlhMDQ0Mzg4N2IyNTlkYjQ4NDI1MmVmNWExNGYwOWI2NDkxNjYw
1106021 V型带 

GATES GATES

4/5VX1700

描述

GATES 4/5VX1700

V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 170" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

4/5VX1700

BDI部件号
1106021

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053236804
重量 / Kilogram
4.99
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
4/5VX1700
制造商内部编号
9389-4170
重量/磅
9
详细描述
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 170" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
2.5 英寸 | 63.5 毫米
传动带外侧长度
170 英寸 | 4318 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新