4/C85 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-HP-4BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnek1DOHhNRFF3T0RrME5EVXpNelV6TkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlJVUY4MFFrNUVYMEZmUWw5RFgwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDY5ZmUxNGMwMDhlYmQyNTFmMjgxYWQwNTk2ZTlhZTUxMzdjNjY3NTc3YzAwNzA1ZWQyMmYwZTk0YmM1MTdkNQ
1106333 V型带 

GATES GATES

4/C85

描述

GATES 4/C85

V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 89" Belt Outside Length; 3-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

4/C85

BDI部件号
1106333

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053276381
重量 / Kilogram
4.65
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
C
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
4/C85 ; 4/22X2159Li
制造商内部编号
9094-4085
重量/磅
11.29
详细描述
V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 89" Belt Outside Length; 3-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
89 英寸 | 2260.6 毫米
带宽
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新