OPTIBELT
OPTIBELT
4/SPB5300
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 4/SPB5300
V-Belt; SPB Series; Banded Belt Style; 5322MM Belt Outside Length; 65.2MM Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
4/SPB5300
BDI部件号
1067487
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/4-SPB5300/p/1067487
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486198522
重量 / Kilogram
5.711
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
SPB
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
4/SPB5300
重量/磅
12.17
详细描述
V-Belt; SPB Series; Banded Belt Style; 5322MM Belt Outside Length; 65.2MM Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
209.528 英寸 | 5322 毫米
带宽
2.567 英寸 | 65.2 毫米