4/XPZ1212 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BNDCG-SPZX-SPAX-SPBX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmc0Tmk4eE1EYzJPVFE0TmpBNE5qRTNOQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JEUjE5VFVGcFlYMU5RUVZoZlUxQkNXRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGY4YmVjMDdiNGNmOTFkNDQ3NjI5MmI0M2ZiYTI4MjA0OTliZjJkODYwOWNiOWUxN2MxOTkwY2EwZTdlM2ViYw
1138107 V型带 

GATES GATES

4/XPZ1212

描述

GATES 4/XPZ1212

V-Belt; XPZ Series; Banded Cogged Belt Style; 1225MM Belt Outside Length; 38.8MM Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

4/XPZ1212

BDI部件号
1138107

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.642
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
XPZ
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
0.642
详细描述
V-Belt; XPZ Series; Banded Cogged Belt Style; 1225MM Belt Outside Length; 38.8MM Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.528 英寸 | 38.8 毫米
传动带外侧长度
48.228 英寸 | 1225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新