48X420 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-38X-48X-58X-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnMk9TODRPVFkwT0Rrek5qQTFPVEU0TG1wd1p3fDk3ZTljMzIyMjQ5YTk4MTdjMTUyMmVhYmMzMmQyNWVjZWMxN2RhYzZlYTM1ZTYyY2FiMDkyZTlmMWMxOWQ4Njg
229610 V型带 

TIMKEN TIMKEN

48X420

描述

TIMKEN 48X420

V-Belt; 48X Series; 42" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

48X420

BDI部件号
229610

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0785201810060
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
48X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Aramax | Extra Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
48X420
重量/磅
1
详细描述
V-Belt; 48X Series; 42" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
传动带外侧长度
42 英寸 | 1066.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新