4L990K https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-PR-3L-4L-5L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJobFpDOHhNRFF3T1RRMk1qTXdNRGN3TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlRVWw4elRGODBURjgxVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBjZjQzMzk2Y2U3YjY1ZjVjZDZkYzA4MDEwNmFiODQ3ZDMwOTVjZmRjMDY4ZDBhMWM4MmNiMDUwZjQ5N2ZiY2E
1108098 V型带 

GATES GATES

4L990K

描述

GATES 4L990K

V-Belt; 4L Series; 99" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Kevlar Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

4L990K

BDI部件号
1108098

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053005042
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
4L
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Kevlar
外圈材料
Fabric
其它特点
FHP
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
4L990K
制造商内部编号
8423-6899
重量/磅
0.6
详细描述
V-Belt; 4L Series; 99" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Kevlar Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
传动带外侧长度
99 英寸 | 2514.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新