4RDP255 https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXV-BELT-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnNFpTODVNekUxTURJME9UazBNek0wTG1wd1p3fDE5MzM3NzRmZjM2YzIxOTRjNjIxMTk1MmQ3YzRkOWJkM2U5N2NlM2NmMjhlZWUyMGFhM2EwNjIxNDFhZDdlNjM
995846 V型带 

TB WOODS TB WOODS

4RDP255

描述

TB WOODS 4RDP255

V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 258" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

4RDP255

BDI部件号
995846

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0698672470476
重量 / Kilogram
19.049
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
D
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
4RDP255
重量/磅
42.1
详细描述
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 258" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
5 英寸 | 127 毫米
传动带外侧长度
258 英寸 | 6553.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新