5/8V1800 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-SPR-HC-5BND-3-5-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnek5pOHhNRFF3T0RrMU5qSXpNVGN4TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlUVUZKZlNFTmZOVUpPUkY4elh6VmZPRlpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhlN2RkNzI1NzdmNmRkYjNiMjU2ZmE0ZjhiZjU5MjhlMmU5ZDFjNzI1ZDYzNDgxZWIyMTIwOWE0MzM0NGQzNjk
1109036 V型带 

GATES GATES

5/8V1800

描述

GATES 5/8V1800

V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 180" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

5/8V1800

BDI部件号
1109036

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053289121
重量 / Kilogram
16.33
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
8V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5/8V1800
制造商内部编号
9387-5180
重量/磅
36.52
详细描述
V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 180" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
180 英寸 | 4572 毫米
带宽
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新