GATES
GATES
5/8V2650
GATES GATES
描述
GATES 5/8V2650
V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 265" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
5/8V2650
BDI部件号
1109043
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/5-8V2650/p/1109043
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053289190
重量 / Kilogram
22.96
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
8V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5/8V2650
制造商内部编号
9387-5265
重量/磅
50.61
详细描述
V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 265" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
265 英寸 | 6731 毫米
带宽
5 英寸 | 127 毫米