https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-5BND-PRDTR-5V-8V-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnM1l5OHhNRFF3T1RRMk16VXhNekV4T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDgxUWs1RVgxQlNSRlJTWHpWV1h6aFdYME5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNzZmMWExZGVkZWM0YzA2NjE1ODc0YWQ0NTYxMGZhZmQzMWViYWQwOWIwNWU5ZjFlN2NkMTY0MzdkNGQ5NDZj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-5BND-PRDTR-5V-8V-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnM1l5OHhNRFF3T1RRMk16VXhNekV4T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDgxUWs1RVgxQlNSRlJTWHpWV1h6aFdYME5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNzZmMWExZGVkZWM0YzA2NjE1ODc0YWQ0NTYxMGZhZmQzMWViYWQwOWIwNWU5ZjFlN2NkMTY0MzdkNGQ5NDZj
GATES
GATES
5/8VP5000
GATES GATES
描述
GATES 5/8VP5000
V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 500" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 5 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
5/8VP5000
BDI部件号
1109085
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/5-8VP5000/p/1109085
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053352993
重量 / Kilogram
42.05
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
8V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Aramid
外圈材料
Fabric
其它特点
Predator
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5/8VP5000
制造商内部编号
9182-5500
重量/磅
87.59
详细描述
V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 500" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 5 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
500 英寸 | 12700 毫米
带宽
5 英寸 | 127 毫米