![5/CP85](/medias/INDGATBLTXXX-V-5BND-PRDTR-5V-8V-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnM1l5OHhNRFF3T1RRMk16VXhNekV4T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDgxUWs1RVgxQlNSRlJTWHpWV1h6aFdYME5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNzZmMWExZGVkZWM0YzA2NjE1ODc0YWQ0NTYxMGZhZmQzMWViYWQwOWIwNWU5ZjFlN2NkMTY0MzdkNGQ5NDZj)
![5/CP85](/medias/INDGATBLTXXX-V-5BND-PRDTR-5V-8V-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnM1l5OHhNRFF3T1RRMk16VXhNekV4T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDgxUWs1RVgxQlNSRlJTWHpWV1h6aFdYME5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNzZmMWExZGVkZWM0YzA2NjE1ODc0YWQ0NTYxMGZhZmQzMWViYWQwOWIwNWU5ZjFlN2NkMTY0MzdkNGQ5NDZj)
GATES
GATES
5/CP85
GATES GATES
描述
GATES 5/CP85
V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 89" Belt Outside Length; 4-3/8" Belt Width; 5 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
5/CP85
BDI部件号
22282559
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/5-CP85/p/22282559
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075530756
重量 / Kilogram
4.87
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
C
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Aramid
外圈材料
Fabric
其它特点
Predator
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5/CP85
制造商内部编号
9184-5085
重量/磅
10.73
详细描述
V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 89" Belt Outside Length; 4-3/8" Belt Width; 5 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
4.375 英寸 | 111.125 毫米
传动带外侧长度
89 英寸 | 2260.6 毫米