5/CX180 5/X22X4572Li https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BNDCG-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnMFlTOHhNREk1TXpRd01EUXdNems1T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSRFIxOUJYMEpmUTE5RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2U1MmU2YzkwMmU3MzZkYzNjMzYyMTVmZDRlZDBjNmFmZGNiOTQ4Yzg3NzYwNmYzOTRiNTJkMzdhNTRmNmNjMA
20102155 V型带 

GATES GATES

5/CX180 5/X22X4572Li

描述

GATES 5/CX180 5/X22X4572Li

V-Belt; CX-X22X Series; Banded Cogged Belt Style; 184"-4660MM Belt Outside Length; 4-3/8"-110MM Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

5/CX180 5/X22X4572Li

BDI部件号
20102155

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075527527
重量 / Kilogram
4.685
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
CX | X22X
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5/X22X4572LI 5/CX180
重量/磅
10.33
详细描述
V-Belt; CX-X22X Series; Banded Cogged Belt Style; 184"-4660MM Belt Outside Length; 4-3/8"-110MM Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
4.375 英寸 | 110 毫米
传动带外侧长度
184 英寸 | 4660 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新