

GATES
GATES
5M370
GATES GATES
描述
GATES 5M370
V-Belt; 5M Series; 370MM Belt Outside Length; 5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
5M370
BDI部件号
20102683
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/5M370/p/20102683
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5M
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Ribbed Top
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
0.1
详细描述
V-Belt; 5M Series; 370MM Belt Outside Length; 5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.197 英寸 | 5 毫米
传动带外侧长度
14.567 英寸 | 370 毫米