5M630 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-PF-5M-7M-11M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnNU5TOHhNRFF3T0RrMk5qRXlOelkwTmk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlRUmw4MVRWODNUVjh4TVUxZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YmU1ZDVkNDI2MjViMGM3NzhkMjg1M2RhNWE3OWE1MzBmYzA0NDY1MTIwZTg4YjkxYjMwM2IwZThjYWMzMWMw
1110377 V型带 

GATES GATES

5M630

描述

GATES 5M630 ; 皮带/广角带

V-Belt; 5M Series; 630MM Belt Outside Length; 5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

GATES 5M630

BDI部件号
1110377

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053290158
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5M
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Ribbed Top
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5M630
重量/磅
0.02
详细描述
V-Belt; 5M Series; 630MM Belt Outside Length; 5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.197 英寸 | 5 毫米
传动带外侧长度
24.803 英寸 | 630 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新