https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-SPR-HC-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhtTlM4eE1EUXdPRGswTmpjeU9EazVNQzlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlZsOVRVRkpmU0VOZk0xWmZOVlpmT0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1Yzc0ZTRkYzE1ZDllNzc3MTU0OTMyOTBlYjUxZWI2MWE4NzlkOWUyNmY0NzkyMTJmOTg2NDBiMzAyYWM0OTIy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-SPR-HC-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhtTlM4eE1EUXdPRGswTmpjeU9EazVNQzlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlZsOVRVRkpmU0VOZk0xWmZOVlpmT0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1Yzc0ZTRkYzE1ZDllNzc3MTU0OTMyOTBlYjUxZWI2MWE4NzlkOWUyNmY0NzkyMTJmOTg2NDBiMzAyYWM0OTIy
GATES
GATES
5V1000
GATES GATES
描述
GATES 5V1000
V-Belt; 5V Series; 100" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
5V1000
BDI部件号
1110627
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/5V1000/p/1110627
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 37 |
| BDI- 美国 | 14 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053290745
重量 / Kilogram
0.6
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5V
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5V1000
制造商内部编号
9334-1000
重量/磅
1.41
详细描述
V-Belt; 5V Series; 100" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
传动带外侧长度
100 英寸 | 2540 毫米