5VX1250XEP https://www.bdiexpress.com/medias/INDOPTXXXXXX-3VX-5VX-NX-XPA-B-C-Z-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnM05pOHhNRGt4TmpZNE5EQXdOVFF3Tmk5SlRrUlBVRlJZV0ZoWVdGaGZNMVpZWHpWV1dGOU9XRjlZVUVGZlFsOURYMXBmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk2NTg5ODhlNjMxM2FlNTliNzhjYTM1MzA5MmU5OGU3NGYxNjY4ZjMzMzJjY2UxNzQ1OTM4ZjBlMmYyZTZjYzE
1069585 V型带 

OPTIBELT OPTIBELT

5VX1250XEP

描述

OPTIBELT 5VX1250XEP

V-Belt; 5VX Series; Cogged Belt Style; 125" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

5VX1250XEP

BDI部件号
1069585

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 2

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4044978162670
重量 / Kilogram
0.594
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5VX
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Super E Power
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5VX1250
详细描述
V-Belt; 5VX Series; Cogged Belt Style; 125" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
125 英寸 | 3175 毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新