5VX810XEP https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-SS-3VX-5VX-8VX-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnM01TOHhNREEzTmpRME5ESTVOVEU1T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlUVTE4elZsaGZOVlpZWHpoV1dGOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3xkNzIzYjcxMWU2N2RjZmViNDYyNWM0NWNkOTFmZTJiNTk3MTRlMmQ1M2YxOGUwMjBkNThhNDU2NTZkNDgzMzE0
21452723 V型带 

OPTIBELT OPTIBELT

5VX810XEP

描述

OPTIBELT 5VX810XEP

V-Belt; 5VX Series; Cogged Belt Style; 81" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

5VX810XEP

BDI部件号
21452723

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4044978215512
重量 / Kilogram
0.386
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5VX
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Super E Power
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5VX810
制造商内部编号
5VX810
重量/磅
0.81
详细描述
V-Belt; 5VX Series; Cogged Belt Style; 81" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
81 英寸 | 2057.4 毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新