GATES
GATES
5VX840
GATES GATES
描述
GATES 5VX840
V-Belt; 5VX Series; Cogged Belt Style; 84" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
5VX840
BDI部件号
1110772
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/5VX840/p/1110772
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 40 |
BDI- 加拿大 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053455601
重量 / Kilogram
0.38
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5VX
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5VX840
制造商内部编号
9414-0840
重量/磅
0.88
详细描述
V-Belt; 5VX Series; Cogged Belt Style; 84" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
84 英寸 | 2133.6 毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米